詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945BA-121

品名 : M12x 70mm 雄ねじアンカー(4本)

仕様

メーカー サンライズ工業 型番 C1270
用途 ベンチ・手摺りの固定、電気工事、空調工事、配管工事など ねじサイズ M12
胴体外径 12.0mm 全長 70mm
ねじ長さ 25mm 下穴径 12.7mm
穿孔深さ 55mm 埋込深さ 45mm
最大取付物厚さ 12mm 最大荷重 引抜:14.70kN(試験値)
せん断:18.62kN(試験値)
許容荷重 引抜:2.45kN(長期)
せん断:8.27kN(長期)
締付けトルクの目安 47N・m
入数 4本
芯棒打ち込み式
本体に挿入された芯棒をハンマーで打込むことにより本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着します。
施工に特殊な工具を必要としません。
本体外径がねじサイズと同じなので、他の拡張式アンカーと比べ細いドリルで穿孔できます。
本体外径がねじサイズと同じなので、取付物の上から施工でき、位置ずれの問題が発生しません。
芯棒を本体頂部に接するまで打込むことにより施工の完了が確認できるので、施工管理が容易です。
電気亜鉛メッキ
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/12/21 13:08現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 1291ページ
バリエーション一覧
EA945BA-61 M6x 45mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-62 M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-81 M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-82 M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-101 M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-102 M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-103 M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-104 M10x100mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-105 M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-121 M12x 70mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-122 M12x 90mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-123 M12x100mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-124 M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-125 M12x150mm 雄ねじアンカー(4本)
EA945BA-161 M16x100mm 雄ねじアンカー(2本)
EA945BA-162 M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)
EA945BA-164 M16x190mm 雄ねじアンカー(2本)
EA945BA-201 M20x130mm 雄ねじアンカー(2本)
EA945BA-202 M20x150mm 雄ねじアンカー(2本)
EA945BA-203 M20x190mm 雄ねじアンカー(2本)
EA945BA-204 M20x230mm 雄ねじアンカー(2本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top