詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945BF-101

品名 : M10x 75mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

仕様

メーカー 泰生工業 型番 AHBS-1275-H
商品名 ヒジカタボルト ねじサイズ M10
胴体外径 12mm ワッシャ径 25mm
六角対面幅 16mm 全長 75mm
取付物厚さ 1~10mm 下穴径 13.0mm
締付トルク 45N・m 比例最大荷重 10KN(1033kgf)
引張最大荷重 13KN(1329kgf) 材質 ステンレス(SUS304)
ボルト強度区分 A2-70相当 重量 80g
入数 1個
コンクリート用
六角ボルトタイプ
ボルトを回すだけの簡単施工
施工がトルクで管理可能
撤去はボルトを緩めるだけの簡単・確実な撤去
取付物の上から施工可能
追加説明
カタログ価格

2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 04:54現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1241ページ
バリエーション一覧
EA945BF-101 M10x 75mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)
EA945BF-141 M14x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)
ウェブカタログ画像
画像はEA945BD-141です。
  • 画像はEA945BD-141です。
  • 施工方法

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top