品番 : EA945BJ
品名 : W3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセット
仕様
| メーカー | サンライズ工業 | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気工事、空調工事、配管工事など | セット内容 | 雌ねじアンカー(各10本):W3/8”×30mm・W3/8”×40mm・W1/2”×50mm 下穴用ドリル(各1本):12.7mm・17mm アンカー打込棒(各1本):W3/8”用、M10・W3/8”用、M12・W1/2”用 |
| 内部コーン打ち込み式 | |||
| 雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。 | |||
| 取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。 | |||
| 取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます | |||
| 電気亜鉛メッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1240ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA945BL-30 : 雌ねじアンカー用打込棒(W3/8"-30mm用) |
| 仕様別商品 | EA945BL-31 : 雌ねじアンカー用打込棒(M10・W3/8"-40mm用) |
| 仕様別商品 | EA945BL-40 : 雌ねじアンカー用打込棒(M12・W1/2"用) |
メイン画像
拡大
