品番 : EA945BL-30
品名 : 雌ねじアンカー用打込棒(W3/8"-30mm用)
仕様
| 適用サイズ | W3/8”(30mm) | 全長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 胴体長さ | 100mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/30 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1240ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
