品番 : EA945BL-25
品名 : 雌ねじアンカー用打込棒(M8・W5/16"用)
仕様
| 適用サイズ | M8・W5/16” | 全長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 胴体長さ | 100mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1290ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945BJ-8 : M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本) |
| オプション | EA945BK-8 : M8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) |
| 本体 | EA945BJ-8 : M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本) |
| 本体 | EA945BK-8 : M8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
