品番 : EA945BL-20
品名 : 雌ねじアンカー用打込棒(M6・W1/4"用)
仕様
適用サイズ | M6・W1/4” | 全長 | 115mm |
---|---|---|---|
胴体長さ | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 16:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1304ページ |
拡大