品番 : EA945BL-50
品名 : 雌ねじアンカー用打込棒(M16・W5/8"用)
仕様
適用サイズ | M16・W5/8” | 全長 | 166mm |
---|---|---|---|
胴体長さ | 134mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/21 07:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1304ページ |
拡大