品番 : EA945BJ-16
品名 : M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)
仕様
| メーカー | サンライズ工業 | 型番 | TN1660 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気工事、空調工事、配管工事など | ねじサイズ | M16 |
| 胴体外径 | 20.0mm | 全長 | 60mm |
| ねじ長さ | 30.0mm | 下穴径 | 21.0mm |
| 穿孔深さ | 60mm | 埋込深さ | 60mm |
| 最大荷重 | 引抜:25.88kN(試験値) | 許容荷重 | 引抜:5.95kN(長期) |
| 締付けトルクの目安 | 100N・m | 入数 | 4本 |
| 内部コーン打ち込み式 | |||
| 雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。 | |||
| 取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。 | |||
| 取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます | |||
| 電気亜鉛メッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/11/05 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1290ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945BJ-6 M6x 25mm 雌ねじアンカー(10本) |
| EA945BJ-8 M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本) |
| EA945BJ-10 M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本) |
| EA945BJ-12 M12x 50mm 雌ねじアンカー(10本) |
| EA945BJ-16 M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA945BL-50A : 雌ねじアンカー用打込棒(M16・W5/8"用) |
ウェブカタログ画像
拡大
