品番 : EA945BK-6
品名 : M6x 25mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)
仕様
| メーカー | サンライズ工業 | 型番 | STN625 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気工事、空調工事、配管工事など | ねじサイズ | M6 |
| 胴体外径 | 8.0mm | 全長 | 25mm |
| ねじ長さ | 10.5mm | 下穴径 | 8.5mm |
| 穿孔深さ | 25mm | 埋込深さ | 25mm |
| 最大荷重 | 引抜:6.36kN(試験値) | 許容荷重 | 引抜:1.05kN(長期) |
| 締付けトルクの目安 | 9N・m | 材質 | ステンレス |
| 入数 | 2本 | ||
| 内部コーン打ち込み式 | |||
| 雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。 | |||
| 取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。 | |||
| 取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2025/11/05 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1290ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945BL-20 : 雌ねじアンカー用打込棒(M6・W1/4"用) |
| 本体 | EA945BL-20 : 雌ねじアンカー用打込棒(M6・W1/4"用) |
ウェブカタログ画像
拡大
