品番 : EA945BK-10
品名 : M10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)
仕様
メーカー | サンライズ工業 | 型番 | STN1040 |
---|---|---|---|
用途 | 電気工事、空調工事、配管工事など | ねじサイズ | M10 |
胴体外径 | 12.0mm | 全長 | 40mm |
ねじ長さ | 16.0mm | 下穴径 | 12.5mm |
穿孔深さ | 40mm | 埋込深さ | 40mm |
最大荷重 | 引抜:16.96kN(試験値) | 許容荷重 | 引抜:2.78kN(長期) |
締付けトルクの目安 | 27N・m | 材質 | ステンレス |
入数 | 2本 | ||
内部コーン打ち込み式 | |||
雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。 | |||
取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。 | |||
取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2025/07/12 21:00現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1290ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA945BL-31 : 雌ねじアンカー用打込棒(M10・W3/8"-40mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)