品番 : EA945BT-6
品名 : M 6x 25mm 雌ねじアンカー (100本)
仕様
| メーカー | サンライズ工業 | 型番 | TN625 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気工事、空調工事、配管工事など | ねじサイズ | M6 |
| 胴体外径 | 8mm | 全長 | 25mm |
| ねじ長さ | 11.5mm | 下穴径 | φ8.5mm |
| 穿孔深さ | 25mm | 埋込深さ | 25mm |
| 最大荷重 | 引抜:6.36kN(試験値) | 許容荷重 | 引抜:0.70kN(長期) |
| 締付トルクの目安 | 9N・m | 入数 | 100本 |
| 内部コーン打ち込み式 | |||
| 雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。 | |||
| 取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。 | |||
| 取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます | |||
| 電気亜鉛メッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/30 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1240ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945BT-6 M 6x 25mm 雌ねじアンカー (100本) |
| EA945BT-10 M10x 40mm 雌ねじアンカー (50本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945BL-20 : 雌ねじアンカー用打込棒(M6・W1/4"用) |
| 本体 | EA945BL-20 : 雌ねじアンカー用打込棒(M6・W1/4"用) |
ウェブカタログ画像
拡大
