品番 : EA945BT-30
品名 : W3/8x30mm 雌ねじアンカー (50本)
仕様
| メーカー | サンライズ工業 | 型番 | TNW3030 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気工事、空調工事、配管工事など | ねじサイズ | W3/8” |
| 胴体外径 | 12mm | 全長 | 30mm |
| ねじ長さ | 13.0mm | 下穴径 | 12.5mm |
| 穿孔深さ | 30mm | 埋込深さ | 30mm |
| 最大荷重 | 引抜:13.65kN(試験値) | 許容荷重 | 引抜:0.89kN(長期) |
| 締付トルクの目安 | 27N・m | 入数 | 50本 |
| 内部コーン打ち込み式 | |||
| 雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。 | |||
| 取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。 | |||
| 取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます | |||
| 電気亜鉛メッキ | |||
| ツバ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/12/30 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0038ページ 1240ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945BT-30 W3/8x30mm 雌ねじアンカー (50本) |
| EA945BT-31 W3/8x40mm 雌ねじアンカー (50本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945BL-30 : 雌ねじアンカー用打込棒(W3/8"-30mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
