詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945SC-11

品名 : 5x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本)

仕様

サイズ 5×35mm 材質 ステンレス(SUS Xm7)
入数 40個
(+)皿頭
下穴不要で切粉が少なく作業できます。
小さい推力で強固な保持力を実現。
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/10 11:10現在)

商品入数 40 販売単位 PK
カタログページ 1292ページ
バリエーション一覧
EA945SC-1 4x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)
EA945SC-2 4x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)
EA945SC-3 4x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)
EA945SC-11 5x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本)
EA945SC-12 5x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本)
EA945SC-13 5x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本)
EA945SC-21 6x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/30本)
EA945SC-22 6x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/30本)
EA945SC-23 6x65mm ドリルビス(ALC用/皿頭/30本)
EA945SC-24 6x80mm ドリルビス(ALC用/皿頭/30本)
EA945SC-51 4x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)
EA945SC-52 4x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)
EA945SC-53 4x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)
EA945SC-61 5x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)
EA945SC-62 5x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)
EA945SC-63 5x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)
EA945SC-64 5x65mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)
EA945SC-71 6x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
EA945SC-72 6x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
EA945SC-73 6x65mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
EA945SC-74 6x80mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
ウェブカタログ画像
※品番により入数、サイズが異なります。画像は代表画像です。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top