品番 : EA945SH-2
品名 : ハンマードライブホルダー(マグネット付)
仕様
| 全長 | 150mm | ||
|---|---|---|---|
| コンクリートピンを安全に打込む為の工具です。 | |||
| マグネット付き | |||
| ハンマーは700g~1kg程度のものを使用される事をお勧めします。 | |||
| コンクリートピンはEA945SH-19・EA945SH-25を使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/19 05:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA945SH-19 : 6.3x19mm コンクリート釘(約150本) |
| 関連商品 | EA945SH-25 : 6.3x25mm コンクリート釘(約125本) |
