品番 : EA945SH-19
品名 : 6.3x19mm コンクリート釘(約150本)
仕様
| サイズ | 6.3×19mm | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 150本 | ||
| 下穴やアンカーが不要の作業性が高いピンです | |||
| 打ち込みにはハンマードライブ(EA945SH-2)を使用してください | |||
| ※ピンを打ち込む際のハンマーは、700g~1Kgのものをご使用ください | |||
| ※古いコンクリートには打ち込めない場合があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/19 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 150 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945SH-19 6.3x19mm コンクリート釘(約150本) |
| EA945SH-25 6.3x25mm コンクリート釘(約125本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA945SH-2 : ハンマードライブホルダー(マグネット付) |

※150本入り