品番 : EA945SH-38
品名 : 3.76x38mm コンクリート釘(約100本)
仕様
| 材質 | 鉄 | ||
|---|---|---|---|
| 平頭 | |||
| 通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。 | |||
| サイズ | 3.76×38mm | ||
| 入数は100本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/11 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945SH-33 2.77x38mm コンクリート釘(約100本) |
| EA945SH-34 2.77x50mm コンクリート釘(約100本) |
| EA945SH-38 3.76x38mm コンクリート釘(約100本) |
