詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945SH-55

品名 : 3.2x38mm コンクリート釘(約100本)

仕様

材質 鉄
平頭
サイズ 3.2×38mm 入数 100本入り
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/19 04:15現在)

商品入数 100 販売単位 St
カタログページ 1288ページ
バリエーション一覧
EA945SH-52 2.5x19mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-53 2.7x25mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-54 3.0x32mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-55 3.2x38mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-56 3.4x45mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-57 3.5x50mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-58 4.0x65mm コンクリート釘(約50本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top