詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945SH-70

品名 : カラー真鍮釘セット

仕様

<セット内容> 名称、サイズ(入数):

カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本)
カラートタン釘・6色、5.5×25mm(各色約80本)
プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本)
ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本)
ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本)
真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本)
真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本)
真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本)
真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本)
真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本)
真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本)
真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本)
真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本)
ケースサイズ 300×200×40mm
総重量 約1.66kg
追加説明
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/19 09:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1358ページ

代替品

EA945SH-70A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top