品番 : EA945SH-70A
品名 : カラー真鍮釘セット
仕様
| 〈セット内容〉 | サイズ(mm)・入数(本) カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本) プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本) ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本) ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本) 真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本) 真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本) 真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本) 真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本) 真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本) 真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本) 真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本) 真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本) |
ケースサイズ | 300×206×39mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄・真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/08 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA508KD-24 : 300x206x39mm パーツケース(クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大
