品番 : EA508KD-24
品名 : 300x206x39mm パーツケース(クリアー)
仕様
メーカー | リングスター | 型番 | SP-3000D |
---|---|---|---|
材質 | 耐衝撃性コーポリマー | ||
5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 | |||
長い横仕切板は固定仕切板です。 | |||
サイズ(mm) | 外寸:300×206×39(H) | 厚み | 2mm |
仕切板 | 20枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/04 02:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1597ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508KD-21 201x149x28mm パーツケース(クリアー) |
EA508KD-22 201x149x39mm パーツケース(クリアー) |
EA508KD-23 300x206x28mm パーツケース(クリアー) |
EA508KD-24 300x206x39mm パーツケース(クリアー) |
EA508KD-26 275x185x39mm パーツケース(クリアー) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA508KD-124 : [EA508KD-24用] 仕切り板(8枚) |