詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KD-22

品名 : 201x149x39mm パーツケース(クリアー)

仕様

メーカー リングスター 型番 SP-1500D
サイズ 201×149×39(H)mm 厚み 2mm
仕切板 12枚 材質 耐衝撃性コポリマー
重量 240g
5.5mmピッチで仕切板を調整できます。
長い横仕切板は固定仕切板です。
取り出しやすい4面アール加工です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/08/28 02:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1544ページ
バリエーション一覧
EA508KD-21 201x149x28mm パーツケース(クリアー)
EA508KD-22 201x149x39mm パーツケース(クリアー)
EA508KD-27 201x149x39mm パーツケース(クリアー)
EA508KD-31 201x149x39mm ツールケース(クリアー)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:201(W)×149(D)×39(H)mm
  • 厚み…2mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top