品番 : EA508KD-27
品名 : 201x149x39mm パーツケース(クリアー)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SP-1520D |
|---|---|---|---|
| サイズ | 201×149×39(H)mm | 厚み | 2mm |
| 仕切板 | 6枚 | 材質 | 耐衝撃性コポリマー |
| 重量 | 192g | ||
| 5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 | |||
| 長い横仕切板は固定仕切板です。 | |||
| 取り出しやすい4面アール加工です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/08/28 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KD-21 201x149x28mm パーツケース(クリアー) |
| EA508KD-22 201x149x39mm パーツケース(クリアー) |
| EA508KD-27 201x149x39mm パーツケース(クリアー) |
| EA508KD-31 201x149x39mm ツールケース(クリアー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA508KD-127 : [EA508KD-27用] 仕切り板(4枚) |
