品番 : EA508KD-23
品名 : 300x206x28mm パーツケース(クリアー)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SP-3000S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×206×28(H)mm | 厚み | 2mm |
| 仕切板 | 20枚 | 材質 | 耐衝撃性コーポリマー |
| 重量 | 400g | ||
| 5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 | |||
| 長い横仕切板は固定仕切板です。 | |||
| 取り出しやすい4面アール加工です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/03 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KD-23 300x206x28mm パーツケース(クリアー) |
| EA508KD-24 300x206x39mm パーツケース(クリアー) |
| EA508KD-28 300x206x39mm パーツケース(クリアー) |
| EA508KD-33 300x206x39mm ツールケース(クリアー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA508KD-123 : [EA508KD-23用] 仕切り板(8枚) |
