品番 : EA508KD-33
品名 : 300x206x39mm ツールケース(クリアー)
仕様
メーカー | リングスター | 型番 | SP-3000F |
---|---|---|---|
材質 | 耐衝撃性コーポリマー | ||
仕切板のないフリータイプ | |||
サイズ(mm) | 外寸:300×206×39(H) 内寸:288×190×34(H) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 86 (2024/05/04 13:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1616ページ |