品番 : EA945SL-21
品名 : 4.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/ステンレス/200本)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | SRP-425 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4×25mm | 下穴径 | 3.4~3.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS410) | 入数 | 200本 |
| (+)ナベ頭 | |||
| 錆に強いエコナノコート | |||
| プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK | |||
| さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。 | |||
| 切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。 | |||
| 耐食性が高く施工後も安心 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/08 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1242ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945SL-21 4.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/ステンレス/200本) |
| EA945SL-22 4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/ステンレス/150本) |
| EA945SL-23 5.0x45mm コンクリートビス(ナベ頭/ステンレス/ 60本) |
| EA945SL-24 5.0x60mm コンクリートビス(ナベ頭/ステンレス/ 50本) |
ウェブカタログ画像
拡大


※画像は代表画像です。