品番 : EA945SN-32
品名 : 4.0x32mm 鍋頭コンクリートビス(200本)
仕様
| 頭形状 | +:ナベ | サイズ | 4×32mm |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 3.4mm | 材質 | 鉄 |
| 入数 | 200本 | ||
| 三価ユニクロ+フッ素塗装されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945SN-25 4.0x25mm 鍋頭コンクリートビス(200本) |
| EA945SN-32 4.0x32mm 鍋頭コンクリートビス(200本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA945SP-25 : 4.0x25mm 皿頭コンクリートビス(200本) |
| 関連商品 | EA945SP-32 : 4.0x32mm 皿頭コンクリートビス(200本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:200本
