品番 : EA945SR-12
品名 : 4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)
仕様
| 頭部形状 | (+)ナベ頭 | サイズ | 4×32mm |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | φ3.4mm | ねじ部 | 半ねじ(29mm) |
| 材質 | 鉄 | 入数 | 200本 |
| ブリスターパック入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945SR-11 4.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本) |
| EA945SR-12 4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本) |
| EA945SR-13 5.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本) |
| EA945SR-14 5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※品番により入数、サイズが異なります。