詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945SR-22

品名 : 4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本)

仕様

頭部形状 (+)ナベワッシャー サイズ 4×32mm
下穴径 φ3.4mm ねじ部 半ねじ(29mm)
材質 鉄 入数 200本
ブリスターパック入り
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 200 販売単位 PK
カタログページ 1242ページ
バリエーション一覧
EA945SR-21 4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本)
EA945SR-22 4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top