詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945TC-20A

品名 : 3.75x90mm 丸釘(約30本)

仕様

サイズ(mm) 3.75×90 材質 鉄
入数(約) 30
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 12:58現在)

商品入数 30 販売単位 ST
カタログページ 1288ページ

代替品

EA945VA-90B
バリエーション一覧
EA945TC-11A 1.50x19mm 丸釘(約860本)
EA945TC-12A 1.50x22mm 丸釘(約755本)
EA945TC-13A 1.70x25mm 丸釘(約530本)
EA945TC-14A 1.90x32mm 丸釘(約335本)
EA945TC-15A 2.15x38mm 丸釘(約215本)
EA945TC-16A 2.45x45mm 丸釘(約140本)
EA945TC-17A 2.75x50mm 丸釘(約100本)
EA945TC-18A 3.05x65mm 丸釘(約60本)
EA945TC-19A 3.40x75mm 丸釘(約45本)
EA945TC-20A 3.75x90mm 丸釘(約30本)
ウェブカタログ画像
※品番により入数、サイズが異なります。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top