詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945VA-19A

品名 : 19mm 丸釘(約3450本/1kg)

仕様

材質 サイズ 1.4×19mm
入数 約3450本 重量 1kg
追加説明
カタログ価格

795 (税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/18 17:07現在)

商品入数 3450 販売単位 pk
カタログページ 1288ページ

代替品

EA945VA-19B
  • 品番

    EA945VA-19B

  • コメント

    変更点:製造メーカー

ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top