品番 : EA945VA-19B
品名 : 19mm 丸釘(約3450本/1kg)
仕様
| サイズ(mm) | 1.4×19 | 材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1kg | 入数 | 約3450本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/25 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 3450 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA945VA-32Bです。