品番 : EA945VA-32B
品名 : 32mm 丸釘(約1310本/1kg)
仕様
| サイズ(mm) | 1.8×32 | 材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1kg | 入数 | 約1310本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/07 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1310 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
約1310本/1kg入
