詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945VA-65B

品名 : 65mm 丸釘(約 260本/1kg)

仕様

サイズ(mm) 3.0×65 材質
重量 1kg 入数 約260本
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 21:27現在)

商品入数 260 販売単位 pk
カタログページ 1288ページ
バリエーション一覧
EA945VA-19B 19mm 丸釘(約3450本/1kg)
EA945VA-22B 22mm 丸釘(約3120本/1kg)
EA945VA-25B 25mm 丸釘(約2100本/1kg)
EA945VA-32B 32mm 丸釘(約1310本/1kg)
EA945VA-38B 38mm 丸釘(約 870本/1kg)
EA945VA-45B 45mm 丸釘(約 560本/1kg)
EA945VA-50B 50mm 丸釘(約 400本/1kg)
EA945VA-65B 65mm 丸釘(約 260本/1kg)
EA945VA-75B 75mm 丸釘(約 165本/1kg)
EA945VA-90B 90mm 丸釘(約 125本/1kg)
ウェブカタログ画像
約260本/1kg入
画像はEA945VA-32Bです。
  • 約260本/1kg入\n画像はEA945VA-32Bです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top