品番 : EA945VA-38B
品名 : 38mm 丸釘(約 870本/1kg)
仕様
| サイズ(mm) | 2.1×38 | 材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1kg | 入数 | 約870本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/25 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 870 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA945VA-32Bです。