詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945VE-31

品名 : 3.5 x 32mm 打込みビス(210本)

仕様

材質 鉄(クロメートメッキ) 頭形状 (+)皿頭
サイズ 3.5×32mm 入数 210本
ツイストローレット付特殊木工ビスで自ら「座堀り」してキッチリ押さえ、硬木、合板、集合材、MDFオールマイティです。
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/01 18:17現在)

商品入数 210 販売単位
カタログページ 1287ページ
バリエーション一覧
EA945VE-31 3.5 x 32mm 打込みビス(210本)
EA945VE-32 3.5 x 38mm 打込みビス(180本)
EA945VE-33 3.5 x 45mm 打込みビス(160本)
EA945VE-34 3.5 x 50mm 打込みビス(130本)
EA945VE-41 4.0 x 50mm 打込みビス(115本)
EA945VE-42 4.0 x 65mm 打込みビス(85本)
EA945VE-43 4.0 x 75mm 打込みビス(75本)
EA945VE-45 4.2 x 42mm 打込みビス(130本)
EA945VE-46 4.2 x 45mm 打込みビス(120本)
EA945VE-47 4.2 x 50mm 打込みビス(105本)
EA945VE-48 4.2 x 65mm 打込みビス(75本)
EA945VE-49 4.2 x 75mm 打込みビス(60本)
EA945VE-50 5.0 x 90mm 打込みビス(40本)
EA945VE-51 5.0 x105mm 打込みビス(35本)
EA945VE-52 5.0 x120mm 打込みビス(30本)
ウェブカタログ画像
※210本入り
※画像は代表画像です。
  • ※210本入り\n※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top