詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945VF-136

品名 : 1.24x36mm カクシ釘(750本)

仕様

商品名 カクシ釘 用途 廻縁・巾木・戸当り・見切縁・額縁などの接着施工に
サイズ 1.24×36mm 材質 釘部:鉄(クロメート処理)
樹脂部:塩化ビニール樹脂
入数 750本
仮止めの後、釘の頭を叩き落とせば残留釘が本止めとなる2役の釘
追加説明
カタログ価格

6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 20:40現在)

商品入数 750 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA945VF-122 1.24x22mm カクシ釘(850本)
EA945VF-136 1.24x36mm カクシ釘(750本)
EA945VF-145 1.47x45mm カクシ釘(550本)
EA945VF-150 1.47x50mm カクシ釘(450本)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top