詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945VF-22A

品名 : 1.24x22mm カクシ釘(50本)

仕様

材質 サイズ(mm) 1.24×22
入数 50本
廻縁や戸当りなど、今まで釘の頭を切って施工していた場所に。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/03 16:50現在)

商品入数 50 販売単位 PK
カタログページ 1288ページ
バリエーション一覧
EA945VF-22A 1.24x22mm カクシ釘(50本)
EA945VF-36A 1.24x36mm カクシ釘(40本)
EA945VF-45A 1.47x45mm カクシ釘(30本)
EA945VF-50A 1.47x50mm カクシ釘(25本)
ウェブカタログ画像
●入数:50本
  • ●入数:50本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top