品番 : EA945VK-11
品名 : 6x 90mm かすがい(溝加工付/100本)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 呼称 | 6×90 |
|---|---|---|---|
| 線径 | 4.8mm | 幅 | 80mm |
| 脚の長さ | 29mm | 用途 | 木材の接合や補強に。 |
| 入数 | 100本 | ||
| 先端に木ねじのような溝加工がされている為、抜けにくい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/24 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945VK-11 6x 90mm かすがい(溝加工付/100本) |
| EA945VK-12 6x120mm かすがい(溝加工付/100本) |
| EA945VK-13 9x120mm かすがい(溝加工付/50本) |
| EA945VK-14 9x150mm かすがい(溝加工付/50本) |
ウェブカタログ画像
拡大
