品番 : EA945VL-4
品名 : 38mm かすがい(家具用)
仕様
| 全長 | 38mm | 高さ | 25.4mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5.1mm | サイズ(A) | 8.9mm |
| 重量 | 約28g | 材質 | スチール |
| 用途 | イスやキャビネットの組み立てに | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/10 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945VL-2 25mm かすがい(家具用) |
| EA945VL-4 38mm かすがい(家具用) |
| EA945VL-6 64mm かすがい(家具用) |
| EA945VL-8 76mm かすがい(家具用) |
| EA945VL-9 89mm かすがい(家具用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
