品番 : EA947AC-1
品名 : 5x25mm スクリュープラグ
仕様
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | MP525B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エビモンゴ | 用途 | コンクリート・ALCへの器材取付 |
| プラグサイズ | φ5×25mm | 下穴径 | 5mm |
| 適合ねじ | 2.7~4.1mm | 引抜強度 | コンクリート:1.8kN ALC:1.0kN |
| 材質 | ナイロン | 入数 | 300本 |
| コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 | |||
| ねじは木ねじ、タッピングねじを使用して下さい。 | |||
| ※天井へは使用しないでください | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/01 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 300 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947AC-1 5x25mm スクリュープラグ |
| EA947AC-2 6x30mm スクリュープラグ |
| EA947AC-3 8x40mm スクリュープラグ |
