品番 : EA947AE-11B
品名 : Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入)
仕様
| 用途 | 中空ボード、石膏ボード壁用 | 全長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 頭部径 | 15mm | 下穴径 | 15mm |
| 適合ねじ径 | 3~4mm | 適合ねじ長さ | 取付物+20mm以上 |
| 強度目安 | 石膏ボードの厚み 12.5mm:約7kg、9.5mm:約5kg |
材質 | ガラス繊維入りナイロン |
| 入数 | 100本 | ||
| 下穴用ビス・両頭+ビット各1本付き | |||
| ボードの面にピッタリとフックや取っ手などが取付できます。 | |||
| 強くねじ込んでもボードにギュッともぐるので空回りが起きません。 | |||
| ※天井部・柱部分には取り付けできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/22 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947AE-11 Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/20個入) |
| EA947AE-11A Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/50個入) |
| EA947AE-11B Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入) |

下穴を開ける専用ビス(1本)付き
※画像は代表画像です。