詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AJ-6

品名 : 6-12mm マルチアンカー(100個)

仕様

外径 6mm 全長 28mm
下穴径 6mm 木ねじサイズ 3.1~4.8mm
固定板厚 6~12mm 材質 ポリエチレン
入数 100本
石膏ボード、ブロック、コンクリート、ALC用
木ねじの喰付きが良く作業性に優れています。
直径と同じサイズの穴を下穴としてあけてください。
木ねじ長さの選定…
取り付け物を通して装入する場合:全長+2~3mm
取り付け物を通さずに装入する場合:全長+取り付け物の厚さ+2~3mm
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 17:20現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA947AJ-6 6-12mm マルチアンカー(100個)
EA947AJ-6A 12-20mm マルチアンカー(100個)
EA947AJ-8 12-24mm マルチアンカー(100個)
EA947AJ-10 16-32mm マルチアンカー(100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top