詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AL-221

品名 : M16x180mm/ユニクロ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー

仕様

商品名 ボルトメイトTG
※オリジナルセット
<セット内容> 接着剤カプセル×1
寸切ボルト(45°カット)×1
六角ナット×2
ワッシャー×1
ボルトサイズ M16×180mm 下穴径 19mm
下穴深さ 130mm 接着カプセルサイズ φ16.8×120mm
容量 21ml 最大引張荷重 138kN
許容引張荷重(目安) 長期:25.5kN
短期:38.3kN
材質 アンカー:鉄(ユニクロメッキ)
接着剤:エポキシアクリレート樹脂
回転・打撃式接着系あと施工アンカー
エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。
スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。
高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。
横向きや上向きの施工にも対応
追加説明
カタログ価格

875 円(税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1241ページ
バリエーション一覧
EA947AL-202 M10x140mm/ユニクロ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-211 M12x140mm/ユニクロ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-212 M12x160mm/ユニクロ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-221 M16x180mm/ユニクロ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-222 M16x210mm/ユニクロ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-231 M20x260mm/ユニクロ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
EA947AL-232 M20x300mm/ユニクロ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッキの種類

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top