品番 : EA947AM-6
品名 : 6x35mm マルチプラグ(25本)
仕様
プラグサイズ | φ6×35mm | ねじサイズ | M4×50mm |
---|---|---|---|
せん断強度/引張強度 | コンクリート:50/10kg ALC:20/6kg 13mmボード:18/6kg 13mm×2:26/8kg |
||
下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。 | |||
ボード用に使用すると内側でプラグが開き確実に止まります。 | |||
入数は25本入りです。 | |||
コンクリート(密度の低いものは不可)、石、ALC、中空のブロック、レンガ、石こうボードに使用できます。 | |||
-20~80℃の範囲で使用して下さい。 | |||
薄いボードでも取付け可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/05 12:26現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1303ページ |
代替品
|