品番 : EA947AH-6
品名 : 3-18mm ボードアンカー(100個)
仕様
| 外径 | 6mm | 全長 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 6mm | 適合ねじ | 4.1mm |
| 固定板厚 | 3~18mm | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 100本 | ||
| 石膏ボードやALCなどのねじや釘の効かない材料に最適です。 | |||
| 母材の形状や材質に最適な変形・固着により器材をガッチリ取り付けられます | |||
| 直径と同じサイズの穴を下穴としてあけてください。 | |||
| 使用する木ねじ長さ… 取り付け物を通して装入する場合:全長+2~3mm 取り付け物を通さず装入する場合:全長+取り出し物の厚さ+2~3mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947AH-5 3-12mm ボードアンカー(100個) |
| EA947AH-6 3-18mm ボードアンカー(100個) |
| EA947AH-8 6-24mm ボードアンカー(100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
