詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AH-5

品名 : 3-12mm ボードアンカー(100個)

仕様

外径 5mm 全長 31mm
下穴径 5mm 適合ねじ 3.5mm
固定板厚 3~12mm 材質 ポリエチレン
入数 100本
石膏ボードやALCなどのねじや釘の効かない材料に最適です。
母材の形状や材質に最適な変形・固着により器材をガッチリ取り付けられます
直径と同じサイズの穴を下穴としてあけてください。
使用する木ねじ長さ…
取り付け物を通して装入する場合:全長+2~3mm
取り付け物を通さず装入する場合:全長+取り出し物の厚さ+2~3mm
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/06 14:37現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA947AH-5 3-12mm ボードアンカー(100個)
EA947AH-6 3-18mm ボードアンカー(100個)
EA947AH-8 6-24mm ボードアンカー(100個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top