詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AH-8

品名 : 6-24mm ボードアンカー(100個)

仕様

外径 8mm 全長 51mm
下穴径 8mm 適合ねじ 6.2mm
固定板厚 6~24mm 材質 ポリエチレン
入数 100本
石膏ボードやALCなどのねじや釘の効かない材料に最適です。
母材の形状や材質に最適な変形・固着により器材をガッチリ取り付けられます
直径と同じサイズの穴を下穴としてあけてください。
使用する木ねじ長さ…
取り付け物を通して装入する場合:全長+2~3mm
取り付け物を通さず装入する場合:全長+取り出し物の厚さ+2~3mm
追加説明
カタログ価格

2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA947AH-5 3-12mm ボードアンカー(100個)
EA947AH-6 3-18mm ボードアンカー(100個)
EA947AH-8 6-24mm ボードアンカー(100個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top