詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AS-3

品名 : M3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5個)

仕様

適合材質 アルミ・スチール ねじ径 M3
框奥行寸法 12mm以上 有効板厚 0.5~1.2mm
下穴径 φ6.2mm 引張強度 15kgf
材質 ステンレス(SUS304) 入数 5個
サッシなどアルミ・スチールの薄板用(※樹脂サッシは不可)
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1240ページ
バリエーション一覧
EA947AS-3 M3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5個)
EA947AS-4 M4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5個)
EA947AS-5 M5/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top