詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AV-10

品名 : M10 ボードアンカー(4本)

仕様

ねじサイズ M10 下穴径 16.5mm
使用ボルト 壁厚+被締結物+35mm以上 材質 鉄(クロメートメッキ)
入数 4本
中空壁用
使用するボルトの長さを変えることで、ボードの厚さに制限なく使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 12:47現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1240ページ
バリエーション一覧
EA947AV-8 M 8 ボードアンカー(4本)
EA947AV-10 M10 ボードアンカー(4本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top