詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BC-2

品名 : M4-M6 ボードアンカーフィキシングツール

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 023255
引き長さ 24mm(1ストロークで約5mm、5回のプッシュで引きます。) 適合ねじサイズ M4・M5・M6
全長 180mm
追加説明
カタログ価格

8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/10 23:46現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 1239ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top